Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X575
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X575
Rubix:d349293
EAN:4010858340582



Detalii produs : 10.0X575 CONTITECH - 10.0X575 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z22.5 |
| Lungimea interioară | 575 mm |
| Lungimea exterioară | 613 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 598 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere