Curea trapezoidală clasică Gates D118 32x3000Li D3075 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:D118 32x3000Li D3075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:d373835
Producator:962861180
EAN:5414465357435

Detalii produs : D118 32x3000Li D3075 Ld DELTA CLASSIC GATES - GATES 9628-61180 D118 32X3000LI D3075 LD DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | d118 |
| Lungimea interioară | 3000 mm |
| Lungimea exterioară | 3075 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 19 mm |
| Lungime orientativă | 3075 mm |
| Secțiune | 32 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere