Referințe
SKF:PHG B29
Rubix:d1313994
EAN:7316572571408

Detalii produs : PHG B29 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG B29
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b29 |
| Lungimea interioară | 737 mm |
| Lungimea exterioară | 770 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 770 mm |
| Secțiune | 17 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
