Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X508
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X508
Rubix:d348935
EAN:4010858905095



Detalii produs : 13.0X508 CONTITECH - 13.0X508 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a19 |
| Lungimea interioară | 508 mm |
| Lungimea exterioară | 558 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 538 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere