Curea trapezoidală clasică Mecaline B236/B6040 - 888998
Classical V Belt B Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874342
Mecaline:B236/B6040 - 888998
Rubix:d736205
Producator:888998
EAN:3660338415517

Documente
Detalii produs : B236/B6040 MECALINE - CUREA B236/B6040 B17X5994LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | b236 |
| Lungimea interioară | 5994 mm |
| Lungimea exterioară | 6040 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 6040 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere