Curea trapezoidală clasică Mecaline C138/C3560 - 889167
Classical V Belt C Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874507
Mecaline:C138/C3560 - 889167
Rubix:96230
Producator:889167
EAN:3660338417207

Documente
Detalii produs : C138 MECALINE 889167 - CUREA C138 22X3505 Li MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c138 |
| Lungimea interioară | 3505 mm |
| Lungimea exterioară | 3560 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 3560 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil