Curea trapezoidală clasică Mecaline C295/C7550 - 889212

Classical V Belt C Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874535
Mecaline:C295/C7550 - 889212
Rubix:d736356
Producator:889212
EAN:3660338417658
brand logo

rezumat tehnic

Profilc/22
Desemnarea centuriic295
Lungimea interioară7493 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C295/C7550 MECALINE - CUREA C295/C7550 C22X7493LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilc/22
Desemnarea centuriic295
Lungimea interioară7493 mm
Lungimea exterioară7550 mm
Lățimea superioară22 mm
Înălțime14 mm
Lungime orientativă7550 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere