Curea trapezoidală clasică Mecaline Z33/Z860 - 890004
Classical V Belt Z Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874006
Mecaline:Z33/Z860 - 890004
Rubix:d736056
Producator:890004
EAN:3660338425578

Documente
Detalii produs : Z33/Z860 MECALINE 890004 - CUREA Z33/Z860 Z10X838LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Puncte forte
Working temperature -40 to +120°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z33 |
| Lungimea interioară | 838 mm |
| Lungimea exterioară | 860 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere