Regulator de presiune SMC SRH3011-02

Clean Regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:SRH3011-02
Rubix:d564401
Producator:SRH3011-02
EAN:3618036220841
brand logo

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SRH3011-02 SMC - SMC SRH3011-02 CLEAN REGULATOR


Puncte forte

•Designed to minimize residual fluid
Design includes an intake/exhaust port in the diaphragm compartment which facilitates flow
Valve spings are parttioned by the diaphragm
Consistent clean room production
Washed, assembled and inspected in a environment and sealed in double bags

Informații tehnice


atribute
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
Curge120 l/h
  • Disponibil – Data livrării la cerere