Referințe
SMC:SRP1101-F01
Rubix:d560750
Producator:SRP1101-F01

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2 bar |
Detalii produs : SRP1101-F01 SMC - SMC SRP1101-F01 PRECISION CLEAN REGULATOR
Achieves flow consumption "under a liter". Excellent corrosion resistance SUS316 is used for all metal parts in contact with the fluid. Parts composition with no use of oils. HFC1416 ultrasonic cleaning of all fluid-contact parts. Cleaned, assembled, inspected, and sealed in double packaging environment
Informații tehnice
atribute
| Presiune de funcționare min. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2 bar |
| Curge | 30 l/h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere