Clește de sertizare Knipex 97 21 215 C

Clește de sertizare

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Knipex:97 21 215 C
Rubix:d819690
EAN:4003773019701
brand logo

rezumat tehnic

Lungime230 mm
Capacidade de crimpagem mínima0.5 mm²
Capacidade de crimpagem máxima6 mm²
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 97 21 215 C KNIPEX - KNIPEX 9721215C CRIMPING PLIERS 230MM


Cleștele de sertizare Knipex 97 21 215 sunt unelte multifuncționale concepute pentru operațiuni de tăiere, dezizolare și sertizare a capetelor de cablu și a conectorilor.

Caracteristici:
Aceste clești integrează mai multe funcții esențiale: permit tăierea cablurilor, dezizolarea lor cu precizie și sertizarea eficientă a capetelor de cablu sau a conectorilor, indiferent dacă sunt izolați, neizolați sau cu corp deschis, în funcție de model. Articulația înșurubată asigură o mișcare fluidă și stabilă. Fabricate din oțel special de înaltă rezistență, acestea oferă o durată lungă de viață și o utilizare confortabilă. Mânerele lor din două materiale garantează o prindere bună, chiar și în medii prăfuite sau murdare. Fiecare model este conceput pentru tipuri specifice de conectori, ceea ce permite adaptarea sculei la nevoile șantierului.

Specificații:
- Referințe disponibile: 97 21 215, 97 21 215 B și 97 21 215 C.
- Lungime: 230 mm.
- Lățime: 63 mm.
- Grosime: 25 mm.
- Greutate netă: de la 224 g la 290 g, în funcție de model.
- Capacitate de tăiere: fire de cupru de până la 6,0 mm².
- Capacitate de sertizare: 0,5 până la 6,0 mm² (limitată la 2,5 mm² pentru modelul B)
- Număr de poziții de sertizare: 3.
- 5 orificii filetate pentru tăierea tijelor filetate din cupru/alamă M2,6 până la M5.
- Finisaj: clește lăcuit negru.
- Mânere: mânere din două materiale.

B Standarde:B
- Conform REACH: nu conține substanțe SVHC
- Modelul 97 21 215 C este conform cu norma DIN 46234 pentru capete de cablu neizolate.

Informații despre marcă:
Knipex este o companie germană fondată în 1882, specializată în fabricarea de clești de înaltă calitate. Recunoscută la nivel mondial pentru calitate și inovație, produce câteva mii de clești în fiecare zi și exportă în peste 100 de țări. Knipex se angajează să ofere unelte durabile, ergonomice și performante, bazându-se pe procese de fabricație avansate și un control riguros al calității.
For cutting cables, stripping wire and crimping insulated and non-insulated terminals, connectors and plug type connectors. With threaded holes for cutting copper and brass screws threaded M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 and M 5. Bolted joint for higher stability and even movement. Special steel, high-strength

Puncte forte

- Tăietor de cabluri, dezizolator și clește de sertizare: unealtă 3-în-1.
- Articulație înșurubată pentru stabilitate ridicată și manevrare fără efort.
- Mânere ergonomice care oferă confort și siguranță în utilizare.
- Compacte și ușoare: ușor de transportat, chiar și într-un buzunar de pantaloni.

Aplicații

Aceste clești sunt perfect adaptate pentru electricieni, tehnicieni de întreținere sau meseriași. Permite tăierea, dezizolarea, sertizarea și scurtarea șuruburilor cu sau fără cap, păstrând în același timp filetele.
- Referința 97 21 215 este ideală pentru capete de cablu și conectori izolați în instalațiile electrice generale.
- Modelul 97 21 215 B este potrivit în special pentru conectori neizolați cu corp deschis (6,3 mm), utilizați în tablourile de comandă sau în sectorul auto.
- Modelul 97 21 215 C, mai versatil, se adaptează la diverse utilizări: intervenții mobile, vehicule, rulote sau diverse proiecte.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)230x62x10 mm
Lungime230 mm
Capacidade de crimpagem mínima0.5 mm²
Capacidade de crimpagem máxima6 mm²
Greutate290 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere