Clește pompă de apă Knipex 87 01 125

Clește multifuncțional Cobra

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Knipex:87 01 125
Rubix:51775
EAN:4003773069935
brand logo

rezumat tehnic

Lungime125 mm
Capacitatea de deschidere27 mm
Numărul de posturi13
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 87 01 125 KNIPEX CLESTE COBRA - 1039587 KNIPEX CLESTE COBRA 87 01 125


Cleștele multifuncțional KNIPEX Cobra® este o referință indispensabilă pentru profesioniștii din sectorul construcțiilor, al întreținerii și al atelierelor de producție. Cu reglarea sa rapidă, prinderea perfectă și rezistența excepțională, acesta combină toate avantajele așteptate de la un clește de calitate.

Caracteristici:
Cleștele multifuncțional KNIPEX Cobra® se bazează pe un mecanism de reglare cu buton, care permite ajustarea directă pe piesă fără demontare intermediară. Această reglare prin creste fine asigură o menținere optimă a cleștelui în poziție, cu o distanță între mânere mereu ergonomică, indiferent de punctul de strângere. Principiul de autoblocare, posibil datorită geometriei optimizate a fălcilor, permite o transmisie a forței fără alunecare, ideală pentru solicitări repetate. Structura cu balama traversată îmbunătățește stabilitatea mecanică sub solicitare și limitează efectele de flambaj. Oțelul crom-vanadiu utilizat, călit în ulei, oferă un compromis excelent între rezistență și duritate. Mânerele ergonomice din PVC antiderapant garantează confortul utilizării.

Specificații:
- Referințe: 87 01 (125/150/180/250/300/400/560).
- Material: oțel electric crom-vanadiu, forjat, călit în ulei.
- Finisaj: suprafață gri atramentată, fălci lustruite.
- Mânere: înveliș din PVC antiderapant.
- Număr de poziții de reglare: între 20 și 25 de trepte, în funcție de model.
- Duritatea dinților: aproximativ 61 HRC (călire de înaltă frecvență).
- Capacitate maximă pentru piulițe: de la 27 mm (modelul 125) până la 120 mm (modelul 560).
- Capacitate maximă pentru țevi: de la 30 mm (modelul 125) până la 115 mm (modelul 560).
- Greutate: de la 85 g (modelul 125) la 2 780 g (modelul 560).
- Lungimi disponibile: 125 mm, 150 mm, 180 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm (XL), 560 mm (XXL).
- Dimensiuni clește 250: 250 x 44 x 14 mm.
- Dimensiuni clește 560: 560 x 103 x 29 mm.

B Standarde:B
- DIN ISO 8976: standard de referință pentru clești multifuncționali
- Conform REACH: nu conține substanțe SVHC

Informații despre marcă:
KNIPEX este un producător german fondat în 1882, specializat în unelte de prindere și tăiere de înaltă precizie. Compania proiectează și produce exclusiv în Germania, cu o cerință de calitate recunoscută la nivel mondial. Catalogul lor cuprinde aproape 1.000 de referințe. Uneltele lor sunt concepute pentru a rezista, fiind supuse unui control riguros în fiecare etapă de fabricație. KNIPEX se adresează meșterilor, industriei și profesioniștilor din domeniul întreținerii, angajându-se să ofere performanță, ergonomie și fiabilitate.
Push the button for adjustment on the workpiece: fast and comfortable handling. Fine adjustment: ensures optimum adjustment to differently sized workpieces and user-friendly handle position. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. One-hand adjustment. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Puncte forte

- Reglare rapidă și precisă: ajustare imediată prin buton pentru a economisi timp în timpul intervenției.
- Blocare automată eficientă: prindere sigură pe țevi și piulițe, chiar și sub solicitări mari, fără strivire.
- Ergonomie: confort optim datorită formei și texturii antiderapante, combinate cu un decupaj anti-prindere.
- Durată de viață prelungită: oțel călit de înaltă calitate, dinți tratați la frecvență înaltă pentru o rezistență excepțională.
- Versatilitatea modelelor: de la modelul compact (125 mm) la XXL (560 mm) pentru a răspunde tuturor nevoilor de pe teren.

Aplicații

Cleștele multifuncțional KNIPEX Cobra® este ideal pentru operațiuni de strângere, menținere și rotire pe țevi, piulițe, racorduri, piese plate, rotunde sau unghiulare. Se utilizează eficient în domeniile construcțiilor, instalațiilor sanitare, întreținerii industriale, intervențiilor de montare și depanare, precum și în atelier.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)125x70x50 mm
Lungime125 mm
Capacitatea de deschidere27 mm
Numărul de posturi13
Greutate85 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere