Referințe
Facom:S.306-200DSLS
Rubix:d1338706
EAN:3662424029257


rezumat tehnic
| Cuplu de strângere minim | 40 N.m |
|---|---|
| Cuplu de strângere, maxim | 200 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 14 x 18 '' |
Detalii produs :
Puncte forte
•Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls
Range: 10-50Nm
FACOM has adopted the shackle solution for particularly heavy and/or large tools (32 - 41 mm wrenches)
Range: 10-50Nm
FACOM has adopted the shackle solution for particularly heavy and/or large tools (32 - 41 mm wrenches)
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 815x155x125 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 2951 g |
| Cuplu de strângere minim | 40 N.m |
| Cuplu de strângere, maxim | 200 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 14 x 18 '' |
| Lungime | 515 mm |
| Greutate | 1.3 kg |
| Fixare | 14 x 18 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789; ISO 6789; NF EN ISO 6789 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere