Referințe
Jalas:2900-38
Rubix:d712742
EAN:6408487387791



Detalii produs : 2900-38 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 2972-34
Safety shoe, toecap material steel, plastic shank, PU outsole, upper material microfiber
Puncte forte
Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Aplicații
Foodstuff handling, Food handling, Kitchen work
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 38 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | microfibră |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
38
