Pantofi de protecție unisex Beta Tools 7201BKK 37
Full-grain leather ankle shoe, waterproof
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:7201BKK 37
Rubix:d1187427
Producator:072010437
EAN:8014230661018

Detalii produs : 7201BKK 37 BETA - UNISEX SAFETY SHOES BETA TOOLS 7201BKK 37
• Composite toe cap
• Composite fibre penetration proof insole
Upper
Full-grain leather, waterproof
Outsole
Compact polyurethane
Toe Cap
Polymer material, 200 joules
Penetration-proof insole
Composite fibre, ceramic treatment
Underfoot cover
Anatomically shaped, with GEL insert
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 37 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | portocale |
| Material de bază | piele |
| ESD | da |
| Rezistent la apa | da |
| Categorie de securitate | s3 |
| Rezistență la alunecare | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
37
