Cheie de deschidere fixă și variabilă Format 57300036, 9557300036

Comb. wrench D3113B 36 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:57300036, 9557300036
Rubix:d807322
Producator:57300036
EAN:4317784512084
brand logo

Detalii produs : 9557300036 FORMAT - 9557300036 FORMAT


Combination spanner, offset Design: DIN 3113, ISO 3318, B-shape. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, ring side deep offset, jaw angled at 15°, ring polished, with non-slip, oval shaft.
Comb. wrench D3113B 36 mm

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere