Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.9CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:R.9CF
Rubix:d1331150
EAN:3662424033438

Detalii produs : R.9CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM R.9CF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 25x18x5 mm |
| greutate ambalate | 13 g |
| Deschidere | 9 |
| Lungime | 25.9 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
