Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 1 B 80
Combination wrench 1B (MM)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:1 B 80
Rubix:d817251
Producator:6004900
EAN:4010886600498

Detalii produs : 1B-80 GEDORE - GEDORE 1B-80 1B COMBINATION SPANNER 80MM
Combination spanner, offsetDesign: DIN 3113, ISO 3318, B-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side deep offset, jaw angled at 15°.
Combination spanner 80 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8790 g |
|---|---|
| Deschidere | 80 |
| Lungime | 860 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere