Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42 22
Combination Wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42 22
Rubix:d1185207
Producator:000421022
EAN:8014230959115

Detalii produs : 42 22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 22
Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 22 |
|---|---|
| Lungime | 264 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 32.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere