Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42 30

Combination Wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:42 30
Rubix:d1183849
Producator:000421030
EAN:8014230959191
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere30
Lungime349 mm
Tipcheie combinată
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42 30 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 30


Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informații tehnice


atribute
Deschidere30
Lungime349 mm
Tipcheie combinată
Finisarecromat
Diametru62.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere