Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42 20

Combination Wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:42 20
Rubix:d1186726
Producator:000421020
EAN:8014230959092
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere20x20
Lungime243 mm
Tipcheie combinată
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42 20 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 20


Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informații tehnice


atribute
Deschidere20x20
Lungime243 mm
Tipcheie combinată
Finisarecromat
Diametru29.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere