Cilindru compact Festo ADVUL-20-15-P-A
Compact cylinder ADVUL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVUL-20-15-P-A
Rubix:d757891
Producator:156860
EAN:4052568121129

Documente
Detalii produs : ADVUL-20-15-P-A FESTO - FESTO 156860 COMPACT CYLINDER ADVUL-20-15-P-A
Double-acting cylinder with piston rod protected against rotation thanks to the guide rod and yoke plate. Wide variety of mounting options
Puncte forte
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66x39x39 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 223,4 g |
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere