Cilindru compact Festo ADVUL-63-20-P-A
Compact cylinder ADVUL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADVUL-63-20-P-A
Rubix:d755680
Producator:156905
EAN:4052568121556

Documente
Detalii produs : ADVUL-63-20-P-A FESTO - FESTO 156905 COMPACT CYLINDER ADVUL-63-20-P-A
Double-acting cylinder with piston rod protected against rotation thanks to the guide rod and yoke plate. Wide variety of mounting options
Puncte forte
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1499,3 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere