Cilindru compact Festo ADNGF-32-40-P-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ADNGF-32-40-P-A
Rubix:d768192
Producator:554244
EAN:4052568198701

Documente
Detalii produs : ADNGF-32-40-P-A FESTO - FESTO 554244 COMPACT CYLINDER ADNGF-32-40-P-A
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Puncte forte
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 439 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
| Cursa cilindrului | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere