Referințe
IMI Norgren:RA/192063/M/50
Rubix:d502375
Producator:RA/192063/M/50

Detalii produs : RA/192063/M/50 NORGREN - NORGREN RA/192063/M/50 63MM DA P COMPACT CYLINDER
Short Stroke Cylinder 63Mm Bore 50Mm Stroke D/Acting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere