Cilindru compact IMI Norgren RM/92063/M/50
Compact double acting cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:RM/92063/M/50
Rubix:d530477
Producator:RM/92063/M/50

Documente
Detalii produs : RM/92063/M/50 NORGREN - NORGREN RM/92063/M/50 DA P CYLINDER
Compact cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere