Cilindru compact IMI Norgren RM/92080/M/20

Compact Double Acting Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

IMI Norgren:RM/92080/M/20
Rubix:d530165
Producator:RM/92080/M/20
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului20 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RM/92080/M/20 NORGREN - NORGREN RM/92080/M/20 SHORT STROKE CYLINDERS


Puncte forte

•Fully non-corrodible specification
Low friction, long life seal design
One third the basic length of a corresponding ISO/VDMA model
Standard magnetic piston for full control system versatility

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului20 mm
Temperatura minimă-5 °C
Temperatura maximă80 °C
Presiune maximă a serviciului10 bar
Diametrul de reaming80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere