Cilindru compact SMC MGPM25-50Z-XC6A
Compact Guide Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:MGPM25-50Z-XC6A
Rubix:d547435
Producator:MGPM25-50Z-XC6A

Documente
Detalii produs : MGPM25-50Z-XC6A SMC - MGPM25-50Z-XC6A SMC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere