Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 326236
Compact Seal KI 310
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:326236
Rubix:d466049
Producator:326236
Documente
Detalii produs : 326236 SIMRIT - SIMRIT 40421896 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

