Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24084364
compact seal S8
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24084364
Rubix:d465000
Producator:24084364
Documente
Detalii produs : 24084364 SIMRIT - 24084364 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Înălțime | 11.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

