Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24057871
compact seal S8
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24057871
Rubix:d461068
Producator:S8 140 X 155 X 13 X 7,50 70 NBR B209
Documente
Detalii produs : 24057871 SIMRIT - 24057871 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

