Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24213794
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24213794
Rubix:d468011
Producator:24213794


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 79.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
Detalii produs : 24213794 SIMRIT - 24213794 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24,4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Diametrul interior | 79.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere