Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24261989
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24261989
Rubix:d459547
Producator:24261989
Detalii produs : 24261989 SIMRIT - 24261989 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 56.5 mm |
| Înălțime | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

