Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 49024395
Compact seals OMK-MR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49024395
Rubix:d466068
Producator:49024395


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 259 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
Detalii produs : 49024395 SIMRIT - 49024395 SIMRIT
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Diametrul interior | 259 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere