Referințe
Trelleborg:PT0300650-T46N
Rubix:d1115858
Detalii produs : TRELLEBORG PT0300650-T46N - PISTON SEALS TRELLEBORG PT0300650-T46N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 49.5 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere