Referințe
Dichtomatik:326239
Rubix:d356385
Producator:326239
Documente
Detalii produs : 326239 DICHTOMATIK - 326239 DICHTOMATIK
Compact seal KI 310 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

