Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421885
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421885
Rubix:d460731
Producator:KI310 100 X 108 X 8 X 4 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 40421885 SIMRIT - 40421885 SIMRIT
Compact seal KI 310 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

