Filtru de aer comprimat IMI Norgren F18-C00-A1DG
Compressed air filter, 5my, G2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F18-C00-A1DG
Rubix:d517611

Detalii produs : F18-C00-A1DG NORGREN - NORGREN F18-C00-A1DG GENERAL PURPOSE FILTER
Compressed air filter 5 My G2
COMPRESSED AIR FILTER 5 MY G2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 2 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Tip | allgemeiner druckluftfilter (f18) |
| Debitul volumului | 45900 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Conexiune | iso g (parallel) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere