Filtru de aer comprimat Festo MS6-LF-1/2-CRV
Compressed Air Filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-LF-1/2-CRV
Rubix:d1356846
Producator:529609
EAN:4052568006761

Documente
Detalii produs : MS6-LF-1/2-CRV FESTO - FESTO 529609 FILTER MS6-LF-1/2-CRV
Filter MS6-LF-1/2-CRV 5 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=fully automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x80x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 785 g |
| Diametrul filetării (inch) | g 1/2 '' |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Debitul volumului | 3200 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere