Filtru de aer comprimat Festo MS12-LF-G-CUV
Compressed Air Filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS12-LF-G-CUV
Rubix:d769597
Producator:537152
EAN:4052568172275

Documente
Detalii produs : MS12-LF-G-CUV FESTO - FESTO 537152 FILTER MS12-LF-G-CUV
Filter MS12-LF-G-CUV 5 µm Filter, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=12, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7256 g |
|---|---|
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Tip | filtre |
| Debitul volumului | 14000 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiune | interne |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere