Filtru de aer comprimat Festo MS12-LF-G-EUV

Compressed Air Filter

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS12-LF-G-EUV
Rubix:d769858
Producator:537151
EAN:4052568172268
MS12-LF-G-EUV Filter

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)2 ''
Finețea filtrului40 µm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS12-LF-G-EUV FESTO - FESTO 537151 FILTER MS12-LF-G-EUV


Filter MS12-LF-G-EUV 40 µm Filter, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=12, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate7272 g
Diametrul filetării (inch)2 ''
Finețea filtrului40 µm
Tipfilter ms12-lf-g-euv (gesinterd filter met centrifugaalafscheider)
Debitul volumului16000 l/min
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
Conexiuneintern (pneumatische aansluitingen 1 en 2)
  • Disponibil – Data livrării la cerere