Filtru de aer comprimat Festo MS4-LF-1/4-ERM-Z
Compressed Air Filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS4-LF-1/4-ERM-Z
Rubix:d769474
Producator:529400
EAN:4052568084974

Documente
Detalii produs : MS4-LF-1/4-ERM-Z FESTO - FESTO 529400 FILTER MS4-LF-1/4-ERM-Z
Filter MS4-LF-1/4-ERM-Z 40 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262,8 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g 1/4 '' |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Debitul volumului | 1700 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 14 bar |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere