Referințe
Gutekunst:11.00X114.00X800.00D
Rubix:d1202397
Producator:D-478



Detalii produs : 11.00X114.00X800.00D GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST 11.00X114.00X800.00D
Compression spring, spring-loaded (R): 5.44 N/mm, smallest spring length (Ln): 279 mm, largest range of spring (sn): 521 mm, bend length (Lk): 586 mm, maximum force of spring (Fn): 2837 N, tolerance Fn (Fntol): 124 N.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5562 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul firului | 11 mm |
| Lungime | 800 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
