Referințe
Gutekunst:2.00X8.00X21.00D-VA
Rubix:d1199401
Producator:VD-263B



Detalii produs : 2.00X8.00X21.00D-VA GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST 2.00X8.00X21.00D-VA
Pressure spring VD-263B-1.4310
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
