Referințe
Grundfos:CONLIFT1
Rubix:d1345651
Producator:97936156
EAN:5710626733828

Detalii produs : CONLIFT1 GRUNDFOS - LIFTING PUMP GRUNDFOS CONLIFT1
Informații tehnice
atribute
| Curge | 588 l/h |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Putere | 75 W |
| Înălțimea represiunii | 5.7 m |
| Model | conlift1 |
| Dimensiune intrare/ieșire | inlaten: 4×ø28 mm; uitlaat/slang: ø10 (8) mm, lengte 6 m |
| Material | oţel inoxidabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
