Referințe
Grundfos:UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m SCH
Rubix:d1347891
Producator:96010982
EAN:5700390901370
Detalii produs : UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m SCH GRUNDFOS - LIFTING PUMP GRUNDFOS UNILIFT AP35.40.06.A1V 1X230V 10M SCH
Informații tehnice
atribute
| Curge | 15000 l/h |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Putere | 900 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


