Referințe
Mitutoyo:21AAA334
Rubix:d898759
EAN:4946368821283
Detalii produs : 21AAA334 MITUTOYO - KEY FOR COMPARATOR MITUTOYO 21AAA334
Contact Element Cylinder 40 mm Carbide, 1 mm
Informații tehnice
atribute
| Pentru model | wymienna końcówka kontaktowa (needle points) do czujników zegarowych i systemów digimatic/linerowych mitutoyo (konfiguracja na trzpieniu z gwintem m2.5 p=0.45; długość strefy gwintowanej 5 mm). |
|---|---|
| Material | oțel călit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

