Mânere manivelă Elesa+Ganter GN 112.1-90-S10
Control handles, Zinc-die casting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 112.1-90-S10
Rubix:d604211
Producator:GN 112.1-90-S10
EAN:4045525020245





Detalii produs : 112.1-90-S10 ELESA+GANTER - 112.1-90-S10 ELESA+GANTER
Control handles GN 112.1 allow fine adjustment. They are connected to a shaft by means of a cross pin. To simplify the installation there is a centred drilling on both sides.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 251 g |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 90 mm |
| Diametrul firului | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
