Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant DS20-D2000L25-07
CoroDrill 880 and CoroDrill DS 20 Indexable Insert Drills - Cylindrical Shank with Flat
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DS20-D2000L25-07
Rubix:d638275
Producator:7548827
EAN:7323223642998


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 164.44 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
Detalii produs : DS20-D2000L25-07 SANDVIK - DS20-D2000L25-07 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 20 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 164.44 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8.22 |
| Lungimea cozii | 56 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere