Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant A880-D0750LX25-02
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A880-D0750LX25-02
Rubix:d637948
Producator:5723635




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 19.05 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 38.1 mm |
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
Detalii produs : A880-D0750LX25-02 SANDVIK - A880-D0750LX25-02 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 19.05 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 38.1 mm |
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 2 |
| Lungimea cozii | 56.3825 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere